用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。
(無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)
色クリーム主な用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ、サイディングかべ使用場所屋外用特性耐久仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)容量(kg)2乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6~7(タタミ約3.5枚分)油性 or 水性水性