曜日別特売
L-HD5 3D映像対応 HDMIケーブル 5m Lazos 68500540

L-HD5 3D映像対応 HDMIケーブル 5m Lazos 68500540
L-HD5 3D映像対応 HDMIケーブル 5m Lazos 68500540

3D映像対応 HDMIケーブル 5m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード68500540品番L-HD5
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

3D映像対応のHDMIケーブルです。5m
ARC(オーディオリターンチャンネル)、3D FULL HD、4K2K/HEAC 対応
高ノイズシールドデザイン(芯線を高密度編組せんとアルミ箔等で3重にシールド)
画質と音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ

仕様●対応機器:HDMI入力端子およびHDMI出力端子をもったAV機器、ゲーム機、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K対応(4096×2160ピクセル)●対応色深度:48bitまで ※1080pのとき(Deep Color対応)●HDMI規格:High Speed with Ethernet●HEAC対応●フルHD 3D対応600MHz(18 Gbit/s)●4k2k解像度で60pへの対応●CEC(基本リンク機能)の拡張●アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●1536kHzオーディオサケーブル長(m)5アズワン品番67-0372-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする