曜日別特売
- 水性シリコン外かべ用 ニッペホームプロダクツ 68500607

※色見本

- 水性シリコン外かべ用 ニッペホームプロダクツ 68500607
- 水性シリコン外かべ用 ニッペホームプロダクツ 68500607

水性シリコン外かべ用

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(16kg)
アートレッド
内容量1缶(16kg)注文コード68500607品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れたシリコンアクリル系塗料です。

用途
モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。
(無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)
アートレッド主な用途モルタル、コンクリートかべ、リシンかべ、サイディングかべ使用場所屋外用特性耐久仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)容量(kg)16乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約50~60(タタミ約34枚分)油性 or 水性水性

商品説明動画

【外壁塗装】外壁の塗装方法・水性シリコン外かべ用/05外壁(720)
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68500521
2024-12-01
用途: 外壁未塗装部分にdiy
京君株式会社不動産業

塗りの面積が少ないので、2l 試してみます。
予定通りの日数で、無事到着しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする