曜日別特売
1FL6034-2AF21-1MG1 SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N SIEMENS 68500865

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68500865品番1FL6034-2AF21-1MG1
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034●コード番号:217-6483電圧(V)230アズワン品番65-7295-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする