AMPHENOL
RJ11コネクタ オス RJ11コネクタ ケーブルマウント Cat3 1袋 8個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(8個)
注文コード
68501836
品番
RJE0166001
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●ポート数:1●極数:6●シリーズ:RJE01●コード番号:215-7965
規格
CAT3
アズワン品番
65-7503-18