曜日別特売
PS-01LSWS 静電サンダル PS-01ライトS ミドリ安全 68501843

PS-01LSWS 静電サンダル PS-01ライトS ミドリ安全 68501843
PS-01LSWS 静電サンダル PS-01ライトS ミドリ安全 68501843

静電サンダル PS-01ライトS

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズ(cm)23.5~24
内容量1足注文コード68501843品番PS-01LSWS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。

サイズ(cm)23.5~24ホワイトトラスコ品番859-3920サイズS質量(g)450種類クリーン静電シューズ規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)450機能静電、クッション性、通気性、軽量JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠材質(底部)新発泡ポリウレタン1層アズワン品番64-1114-77靴タイプサンダル
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
※インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。(静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 室内用スリッパ

室内用スリッパは脱げやすい、滑りやすいなど満足できるものがなく、静電サンダルを試してみたところ大正解です。甲被は縦横方向に自由度があり使用者の足型にフィットし、甲被の奥行きがあるので脱げず、中底はクッション性が心地よく、通気性に優れていて快適です。アウトソール(裏底)は亀甲型ではなく山型の連続ですが滑りません。

対象商品 : 68501703
2019-11-15
用途: 事務所用
大和電設工業株式会社建設業・工事業

ミドリ安全の静電靴はクッションがやわらかくて好きです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする