曜日別特売
KGOJR-01-07 オサメットjr 加賀産業 68501977

KGOJR-01-07 オサメットjr 加賀産業 68501977
KGOJR-01-07 オサメットjr 加賀産業 68501977

オサメットjr

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード68501977品番KGOJR-01-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

お子様にも簡単に扱える
緊急時にそのまま被るだけ
収縮式で折りたたみ時は厚み45mm
A4サイズであらゆる場所に収納可能
国家検定合格品(飛来・落下物用)

用途災害時の防災用ヘルメットに。材質帽体:ABS樹脂ブルー質量(g)375規格飛来・落下物用頭囲(cm)50~56
関連資料:(1.65MB)
注意
※一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外観損傷に関わらず使用しないで下さい。
※取扱説明書の使用方法を参照のうえ使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする