曜日別特売
140-50A 防爆片口スパナ 140シリーズ SAFETY TOOLS 68502719

防爆片口スパナ 140シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1丁注文コード68502719品番140-50A
参考基準価格(税別)¥22,990販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

火花が出ない、耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。
ISO基準に準じて製造されています。
防爆が必要な環境。

仕様材質/仕上:アルミニウム青銅、コード番号:363-0717全長(mm)410二面幅(mm)50アズワン品番67-2287-18認定取得BAM(ドイツ)、FM Approvals(米国)、UKAS(英国)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする