曜日別特売
- 油性鉄部・建物・トタン用 ニッペホームプロダクツ 68502795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 油性鉄部・建物・トタン用 ニッペホームプロダクツ 68502795
- 油性鉄部・建物・トタン用 ニッペホームプロダクツ 68502795
- 油性鉄部・建物・トタン用 ニッペホームプロダクツ 68502795

油性鉄部・建物・トタン用

(12件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶(83.3mL)
オレンジブラウン
オレンジブラウン
アイボリー
クリーム
こげ茶
スモークグレー
チョコレート
つやなしクリーム
つやなしチョコレート
つやなしブラック
つやなしホワイト
なす紺
パールホワイト
ブラック
ホワイト
ライトカーキー
黄色
空色
赤さび
アースベージュ
カントリーグリーン
グレー
シルバー
ロイヤルグリーン
内容量1缶(83.3mL)注文コード68502795品番-
参考基準価格(税別)¥1,408販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

油性の超速乾タイプで冬場(5℃くらい)の低温時でも塗装ができ、1回塗りで塗装作業が短縮できます。
高性能アクリル樹脂の採用で、さびの発生を抑え、初期のつやを長期間保ちます。(一部つやなし色もあります)

用途屋内外の鉄部・トタンに(門扉、フェンス、階段、手すり、シャッター、物置、カラートタン、トタン板の屋根、ひさし、金属系サイディング、外板、羽目板、雨戸、ドア、窓ワク、木製品)標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.8容量(L)1/12乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で5~10%うすめて下さい。(5%が目安です)オレンジブラウン主成分特殊アクリル樹脂主な用途屋内外の鉄部、トタン、木製品危険等級その他のもの使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性特性超速乾、防さび
注意
※コンクリート・モルタル・テーブル天板・床面には塗れません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 木部の剥がれた塗装補修
サービス業

この色はホームセンターにも置いてないので助かりました。

対象商品 : 68503522
2023-07-28
用途: 機械フレームの塗装
製造業

落ち着いた色合いでとても気に入ってます。近くのホームセンターから商品が無くなってしまったので、こちらのサイトで購入すぐ届いて助かります。

対象商品 : 68503723
2022-07-09
用途: 塗装作業

近隣のホームセンターがニッペの商品の取り扱いをしておらず、モノタロウで注文しました。価格・品質ともに満足しております。

対象商品 : 68503531
2021-05-27
用途: 自宅のベランダの壁の塗りなおし

粘度も丁度よくローラーでたれも少なくて塗りやすかったです。
約2~3時間で乾くので急な雨にも対応できます。
最近は水性塗料も多いですがシリコンシーリング材の上塗りには塗料の定着が良くムラも出にくい油性に拘って使っています。

対象商品 : 68503741
2021-05-09
用途: 錆止め塗装

鮮やかな配色でよかったです。シンナーで薄めなくても塗りやすい。もう少し安価ならいいのですが。

対象商品 : 68503461
2016-12-01
用途: 機械メンテナンス
株式会社吉沢金型製作所製造業

普通に使えます。出来れば小分けで安価だと尚良いと思います。

対象商品 : 68503285
2018-04-07
用途: 設備の塗装

いちいち買いに行くのも面倒だし量販店と比較しても
コストメリットがあったので購入しました

対象商品 : 68503303
2015-10-05
用途: 物置の塗装

商品は良い感じですが価格が高いです。
もう少し安ければリーピート率も上がるのですが・・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする