曜日別特売
970120354 スペーサー 六角 黄銅 M3 x 12mm 1箱 5000個入 WURTH ELEKTRONIK 68503419

スペーサー 六角 黄銅 M3 x 12mm 1箱 5000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)注文コード68503419品番970120354
参考基準価格(税別)¥367,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様コード番号:184-2089材質真鍮形状六角ねじ径M3表面処理ニッケルめっき二面幅(mm)【六角ねじ】5本体長さ(mm)12アズワン品番65-7911-48穴深さ(mm)12変換タイプメス/メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする