WURTH ELEKTRONIK
スペーサー 六角 ポリアミド M3 x 10mm 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
68503446
品番
970100365
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
コード番号:184-1706
材質
ポリアミド
形状
六角
ねじ径
M3
表面処理
ニッケルめっき
二面幅(mm)
【六角ねじ】6
本体長さ(mm)
10
アズワン品番
65-7912-66
変換タイプ
メス/メス