曜日別特売
KLS085 ステッカー再剥離出口 ヒサゴ 68503910

ステッカー再剥離出口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(1枚)注文コード68503910品番KLS085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

イベント会場での案内表示に便利なステッカーです。

用途
イベント会場での案内表示に便利なステッカーです。出口をわかりやすく表示し、スムーズな人の流れをサポートします。しっかり貼れてキレイにはがせるタイプです。はがした跡が残りにくいので、イベントや面接会場などの一時的に使用する場所にもお使いいただけます。日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語の5か国語に対応。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適しています。-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。
-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。
材質ラベル:ホワイトPETフィルムラベルサイズ(mm)293×206サイズ(mm)A4 297×210入数1シートRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)0.08再生材使用使用
注意
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。本製品は、ペットボトル再生材を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする