曜日別特売
G487SITA3L 帯電防止 スラックス ミドリ安全 68504275

帯電防止 スラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)90~95
サイズ3L
内容量1着注文コード68504275品番G487SITA3L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ストレッチツイル素材で、動きやすいです。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ネイビーサイズ3L混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイルウエスト(cm)90~95適合帯電防止作業服JIS適合品トラスコ品番857-3885種別スラックス質量(g)455股下(cm)78アズワン品番65-1261-36
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする