ミドリ安全
帯電防止 スラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ネイビー
シルバーグレー
ブルー
グリーン
ネイビー
チャコール
ウエスト(cm)
80~85
90~95
95~105
105~115
80~85
85~90
75~80
70~75
サイズ
L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68504302
品番
G487SITAL
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ストレッチツイル素材で、動きやすいです。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル
ウエスト(cm)
80~85
適合
帯電防止作業服JIS適合品
トラスコ品番
857-3888
種別
スラックス
質量(g)
448
股下(cm)
78
アズワン品番
65-1261-34
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。