G486UESS 帯電防止 男女ペアブルゾン ミドリ安全 68504643

帯電防止 男女ペアブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グリーン
サイズSS
内容量1着注文コード68504643品番G486UESS
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ハーフラグラン袖とストレッチツイル素材で、動きやすさ抜群です。胸ポケットに反射材付です。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。グリーンサイズSS混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル適合帯電防止作業服JIS適合品トラスコ品番857-3884種別ブルゾン質量(g)560胸囲(cm)106着丈(cm)58裄丈(cm)73.5アズワン品番65-1239-30
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする