反射形石油ストーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード68504969品番RC-W3624(B)
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

トヨトミが誇る独自の技術「ダブルクリーン」は二段の燃焼でニオイの元を燃やし切ります。
また40%の火力調節が可能なので快適に灯油節約できます。広く暖めるワイドタイプ。

仕様乾電池別売:単2(4本必要)質量(kg)10寸法(置台を含む)高さ×幅×奥行き(mm):454.5×562×279タンク容量(L)4暖房出力(kW)3.6~2.16燃焼継続時間(h)(最大燃焼~最小燃焼)約11.4~19.0適用畳数木造(戸建)10畳まで(16.5、コンクリート(集合)13畳まで(21.5(m2))
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする