ミドリ安全
帯電防止 男女共用E/Cブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
色
ネイビー
シルバーグレー
ライトブルー
ライトグリーン
ネイビー
ロイヤルブルー
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68505106
品番
G347UEM
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ツイル
適合
帯電防止作業服JIS適合品
トラスコ品番
857-3535
種別
ブルゾン
質量(g)
400
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
61
裄丈(cm)
79
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。