PF2MC7102-F04-D PF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチ SMC 68505136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個注文コード68505136品番PF2MC7102-F04-D
参考基準価格(税別)¥32,010販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
オプションM8コネクタ付リード線付(3m)タイプ表示一体型ねじの種類G定格流量(L/min)10~1000単位単位切換機能付出力仕様OUT1:NPN;OUT2:アナログ電流出力配管口径1/2RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書校正証明書なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする