NCS 7.01 NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所 68505958

NCセンサリーマ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)7.01
刃長(mm)25
首下長(mm)70
内容量1本注文コード68505958品番NCS 7.01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

抜群な面粗度と耐久性を誇るリーマです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒化処理+TINコーティングの複合硬化処理。

用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
材質粉末ハイス刃数3全長(mm)110直径(Φmm)7.01刃長(mm)25シャンク径(Φmm)8表面処理TINコーティング首下長(mm)70ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)4.7
注意
※貫通穴専用のリーマです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする