曜日別特売
G626SITA5L 帯電防止 裏綿 スラックス ミドリ安全 68506147

帯電防止 裏綿 スラックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
ウエスト(cm)105~115
サイズ5L
内容量1着注文コード68506147品番G626SITA5L
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。グリーンサイズ5L混率(%)ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイルウエスト(cm)105~115適合帯電防止作業服JIS適合品トラスコ品番857-4069種別スラックス質量(g)550股下(cm)78加工防汚・防水加工アズワン品番65-1262-29
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする