曜日別特売
G623UESS 帯電防止 裏綿 男女ペアブルゾン ミドリ安全 68506418

帯電防止 裏綿 男女ペアブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズSS
ライトブルー
内容量1着注文コード68506418品番G623UESS
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

背中の中心1本で縫製することで、肩や袖付けの縫代の引っかかりがなくなり、腕の動きがスムーズです。
ワーキングウエアとしての機能性を保ちながら、スマートなシルエットと動きやすさを実現したI-SEAM構造です。
防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ライトブルーサイズSS混率(%)ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル適合帯電防止作業服JIS適合品トラスコ品番857-4059種別ブルゾン質量(g)500胸囲(cm)106着丈(cm)58裄丈(cm)72.5アズワン品番65-1232-99
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする