G561UE4L 男女ペアブルゾン ミドリ安全 68506673

男女ペアブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
シルバーグレー
内容量1着注文コード68506673品番G561UE4L
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

左胸ポケットフラップ部分にペンさし付、左胸に内ポケット付です。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。シルバーグレーサイズ4L混率(%)ポリエステル65、綿35、ツイルトラスコ品番857-3926種別ブルゾン質量(g)710胸囲(cm)134肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)73アズワン品番65-1232-29
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする