曜日別特売
VE120SITAM 男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ ミドリ安全 68506962

VE120SITAM 男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ ミドリ安全 68506962
VE120SITAM 男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ ミドリ安全 68506962

男女共用 裾上調整機能付イージーフレックスパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ウエスト(cm)71~77
サイズM
内容量1着注文コード68506962品番VE120SITAM
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

着用者の股下に合わせて裾上げができる6段階の調節ホック付です。女性の場合、ハイヒールやスニーカーに合わせて丈を可変調節できます。
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します。
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。

用途小売業。サービス業。飲食店など。ブラックサイズM混率(%)ポリエステル100、ストレッチトロ(導電繊維入り)ウエスト(cm)71~77仕様レングスアジャスト(裾上げ6段階調節機能付き)トラスコ品番857-8842種別パンツ質量(g)440股下(cm)82
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする