※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形
MY1H25G-600Z-M9B
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・右側ストローク調整ユニット
など
2684
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
600
リード線(m)
(-) 0.5
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
注文コード
68507426
品番
MY1H25G-600Z-M9B
参考基準価格(税別)
¥136,840
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
600
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
左側ストローク調整ユニット
(-) 調整ユニットなし
エンドロックの位置
(-) エンドロックなし
仕様
オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動