ミドリ安全
超軽量L-601
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
28
22
22.5
23
24
25.5
26
26.5
27
24.5
25
27.5
28
29
30
23.5
色
ブルー
ブラック
ブルー
レッド
シルバー
全60種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68507915
品番
SL-601BL28.0
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途
運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
サイズ(cm)
28
色
ブルー
トラスコ品番
857-7795
材質
先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム
形状
ローカット
質量(g)
590
規格
JSAA認定B種
標準質量(g/片足)
590
機能
軽量
アズワン品番
64-1115-89
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。