曜日別特売
- 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507975
- 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507975
- 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507975
- 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507975
- 鉄部・トタン屋根用スプレー ニッペホームプロダクツ 68507975

鉄部・トタン屋根用スプレー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ニューグレー
内容量1本(400mL)注文コード68507975品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

抜群の耐久性で、長期間色あせません。
特殊ノズル(楕円)を採用、逆さ吹きもできます。速乾タイプ。

用途門扉・鉄柵・シャッター・ガレージ・トタン屋根などニューグレー主な用途鉄部、トタン屋根使用場所屋外用特性耐久、速乾危険等級乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68507975
2017-03-01
用途: 塗装補修
建設業・工事業

鉄骨新築倉庫の仕上げ補修に使用しました。調色がぴったりフィットして良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする