曜日別特売
- 住宅用防水剤 ニッペホームプロダクツ 68508833

- 住宅用防水剤 ニッペホームプロダクツ 68508833
- 住宅用防水剤 ニッペホームプロダクツ 68508833
- 住宅用防水剤 ニッペホームプロダクツ 68508833

住宅用防水剤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(7L)
内容量1缶(7L)注文コード68508833品番-
参考基準価格(税別)¥36,136販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。
かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。

用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。主な用途ブロック・モルタル・コンクリート壁使用場所屋外用特性防水、耐候容量(L)7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7L標準塗り面積(2回塗り)(m2)21~35油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68508815
2017-11-10
用途: コンクリート塗装用。

浸透性の塗料でしたので、塗装から乾燥までの時間が非常に短く便利です。勿論、無色透明ですので、素地の見栄えも変わりません。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする