曜日別特売
NCM-F 6 底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所 68509966

底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)6
刃長(mm)25
首下長(mm)64.5
全長(mm)130
内容量1本注文コード68509966品番NCM-F 6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。

用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス
材質粉末ハイス刃数4全長(mm)130直径(Φmm)6刃長(mm)25表面処理イオン窒化首下長(mm)64.5シャンク(MT No.)MT1ねじれ角(°)左ねじれ 45食付長さ(mm)0.6
注意
※底付き穴専用のリーマです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする