日研工作所
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
5.8
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
首下長(mm)
65
65
70
全長(mm)
100
100
110
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68510036
品番
NCS-F 5.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途
軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス
材質
粉末ハイス
刃数
4
全長(mm)
100
直径(Φmm)
5.8
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
イオン窒化
首下長(mm)
65
ねじれ角(°)
左ねじれ 45
食付長さ(mm)
0.6
注意
※底付き穴専用のリーマです。