MPV-01BKRD28.0 通気底PV-01 ミドリ安全 68510706

通気底PV-01

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)28
ブラック/レッド
内容量1足注文コード68510706品番MPV-01BKRD28.0
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

通気底と、サイドの通気メッシュ材の相乗効果でムレに強く快適に使用できます。衝撃吸収性に優れたクッションインソールを採用しました。足先ゆったりのワイド設計の軽量樹脂先芯です。

用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。サイズ(cm)28ブラック/レッドトラスコ品番857-5876材質先芯:ワイド樹脂、甲被:合成皮革/メッシュ、中敷:通気EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)810規格JSAA認定A種標準質量(g/片足)810機能軽量アズワン品番64-1117-11甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68510532
2021-02-17
用途: 製造設備組立て
製造業

自分はよく足が蒸れるので通気性がよい安全靴を探していて幅足ですので通常26.5センチですが27.センチを購入しました。横幅も余裕があり履き心地も良いです。通気性はこれから期待してく思ってます。
あとかかとの内側には皮でが縫付けられているので破れにくいのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする