曜日別特売
PJ07UE3L 防寒 ナイロン パイロトジャンパー ミドリ安全 68511853

 

PJ07UE3L 防寒 ナイロン パイロトジャンパー ミドリ安全 68511853
PJ07UE3L 防寒 ナイロン パイロトジャンパー ミドリ安全 68511853
PJ07UE3L 防寒 ナイロン パイロトジャンパー ミドリ安全 68511853

防寒 ナイロン パイロトジャンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード68511853品番PJ07UE3L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ロングセラーのパイロットジャンパーです。

用途建設業、製造業、運輸業など。ネイビーサイズ3L混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステルシープボアトラスコ品番795-7670種別ジャンパー質量(g)930胸囲(cm)133加工撥水加工着丈(cm)73裄丈(cm)92
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする