ミドリ安全
綿100%ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
5L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
色
ライトブルー
シルバーグレー
ライトブルー
ライトグリーン
ネイビー
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68512465
品番
G363UE5L
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ライトブルー
サイズ
5L
混率(%)
綿100、ツイル
トラスコ品番
857-3713
種別
ブルゾン
質量(g)
850
胸囲(cm)
140
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
89
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。