G366UEL 綿100%ブルゾン ミドリ安全 68512544

綿100%ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
ライトグリーン
内容量1着注文コード68512544品番G366UEL
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。ポケットが多く、右胸はダブルポケットを確保しています。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ライトグリーンサイズL混率(%)綿100、ツイルトラスコ品番857-3728種別ブルゾン質量(g)680胸囲(cm)118着丈(cm)64裄丈(cm)82
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする