a3540920 パッチワーク調あったかごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 68513080

 

a3540920 パッチワーク調あったかごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 68513080
a3540920 パッチワーク調あったかごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 68513080
a3540920 パッチワーク調あったかごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 68513080
a3540920 パッチワーク調あったかごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 68513080
a3540920 パッチワーク調あったかごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 68513080
a3540920 パッチワーク調あったかごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 68513080

パッチワーク調あったかごろ寝長座布団

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)
ブラウン
内容量1セット(2枚)注文コード68513080品番a3540920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ゆったり心地よくお昼寝♪
ソファのクッションに、テレビを見る時に、お昼寝や読書に
肌触り柔らか
ワイド&ロング、男性にもおすすめ
背もたれ付きのクッションにも
ループ&ひも付きで枕や丸めて収納もOK

質量(kg)
1枚:(約)1.34
ブラウン
仕様
2ヵ所ヒモ付き、4ヵ所ループ付き
材質
側生地・中わた:ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(cm)
(約)70×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする