MA-ファイヤーピットテーブル
天板にモルタル素材をあしらったファイヤーピット付きローテーブル。炭や薪を使って小さな焚火をお楽しみいただけます。MA-ラウンジチェアやMA-スツールと組み合わせてもおすすめです。
◆こちらの商品は完成品でのお届けとなります。
PATIO PETITE MA Series
「間と余白のあるアウトドアファニチャー」をコンセプトに、素材やデザインに加え、スケール感も高級感を生み出すものであるととらえ誕生しました。
大きなひじ掛け、奥行きのある座面、テーブルの余白スペースなど、広さを感じられる設計を施すことにより、ゆったりと寛いだり、本、グラス、フラワーベースやランプなどを置いたり、用途や空間により多様なシーンを創り出します。
- 質量(kg)
- 本体重量:55
梱包重量:60 - サイズ(mm)
- 本体:W900xD900xH350mm
(受け皿のサイズ)外寸:462×462×H130/
内寸:432×432×H128
- 材質
- 金属(スチール)、天板:モルタル
- 耐荷重(kg)
- 100
- 内容量
- 1台
注意
※【クリーニングとメンテナンス】※・簡単な汚れは、乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は水拭きしてから水気
※の残らないように柔らかい布で乾拭きしてください。酸やアルカリの強い洗剤、薬品は使用
※しないでください。
※・定期的にネジにゆるみがないか点検してください。ゆるんだままの使用は大変危険です。
※また移動した場合も必ず点検してください。
※【予めご了承下さい】
※・スチール製品は経年変化でサビが発生することは、避けられません。
※・お客様ご自身による、定期的なクリーニングとメンテナンスを推奨しております。
※・スチール製品は、塩害を受けやすい沿岸部付近や排気ガスを受けやすい場所では腐食や変
※色の進行が早まります。
※・アルミ製品は鉄や銅などの異種金属と直接接触すると腐食する可能性があります。
※・樹脂製品は紫外線や温度の影響で変色、変形する場合があります。
※・部品の形状・仕様等は、予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。
※・大型商品のため、持ち帰り等が発生した場合は別途送料を申し受ける場合がございます。ご了承ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥15,000/税込¥16,500 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥20,000/税込¥22,000 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
店舗什器・備品 の新着商品
カテゴリ
























