M20x80L 絶縁スリーブ ボルト用 昭和コーポレーション 68513545

商品画像

絶縁スリーブ ボルト用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)20
ねじ径M20
長さ(mm)80
外径(Φmm)22
内容量1個注文コード68513545品番M20x80L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,386
販売価格(税別)
1,260

電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。

用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE長さ(mm)80内径(Φmm)20ねじ径M20外径(Φmm)22耐熱温度(℃)200
注意
※長すぎる場合、スリーブの破損やボルトの締め付け不良につながりますので、スリーブの長さは、ボルトの長さに適したものをご使用ください。数値は測定値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする