M12 マイカ絶縁ワッシャー(耐熱) 昭和コーポレーション 68513631

商品画像

マイカ絶縁ワッシャー(耐熱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)15
ねじ径M12
外径(Φmm)28
内容量1枚注文コード68513631品番M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥297
販売価格(税別)
270

電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。

用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3内径(Φmm)15ねじ径M12外径(Φmm)28耐熱温度(℃)450
注意
※破損や片締めの原因となりますので、絶縁ワッシャーを使用する場合、必ず金属ワッシャーと併用してください。数値は測定値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする