04642 あったかフランネルごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 68513825

04642 あったかフランネルごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 68513825
04642 あったかフランネルごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 68513825
04642 あったかフランネルごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 68513825
04642 あったかフランネルごろ寝長座布団 ファミリー・ライフ 68513825

あったかフランネルごろ寝長座布団

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード68513825品番04642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

やわらかでとろけるようなフランネル生地を使ったごろ寝長座布団。
側生地に5層構造トリプルウォームぽかぽか毛布布団セットの掛布団フランネル生地と中綿にポリエステル100%綿(蓄熱保温綿【ファミサーモ】30%)を使用した長座布団です。
蓄熱保温綿(ファミサーモ)入りで暖かく、体から出る熱を蓄熱します。
サイズは約75×175cmと幅が広く、大人がゆったり寝転がれる安心サイズ。
お昼寝用マットや来客用マットレス、車中泊や仮眠スペースなど幅広く活躍します。
端部を折りたたんで紐で結べば枕や足枕としてもお使いいただける3Way仕様。

仕様ひも・ループ付き材質側生地:ポリエステル100%(フランネル)、中綿:ポリエステル100%(蓄熱保温綿【ファミサーモ】30%)質量(kg)(約)1.7ブラウン寸法(幅W×長さL)(cm)(約)75×175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする