曜日別特売
M4 ねじセット(なべ小ねじ・ナット)(ステンレス) 八幡ねじ 68514051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 ねじセット(なべ小ねじ・ナット)(ステンレス) 八幡ねじ 68514051
M4 ねじセット(なべ小ねじ・ナット)(ステンレス) 八幡ねじ 68514051
M4 ねじセット(なべ小ねじ・ナット)(ステンレス) 八幡ねじ 68514051
M4 ねじセット(なべ小ねじ・ナット)(ステンレス) 八幡ねじ 68514051
M4 ねじセット(なべ小ねじ・ナット)(ステンレス) 八幡ねじ 68514051
M4 ねじセット(なべ小ねじ・ナット)(ステンレス) 八幡ねじ 68514051
M4 ねじセット(なべ小ねじ・ナット)(ステンレス) 八幡ねじ 68514051
M4 ねじセット(なべ小ねじ・ナット)(ステンレス) 八幡ねじ 68514051
M4 ねじセット(なべ小ねじ・ナット)(ステンレス) 八幡ねじ 68514051
M4 ねじセット(なべ小ねじ・ナット)(ステンレス) 八幡ねじ 68514051

ねじセット(なべ小ねじ・ナット)(ステンレス)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード68514051品番M4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

持ち運び・常備に便利なねじセットです。
なべ小ねじ・六角ナットのセットです。

用途
各種部品の取付などに。
セット内容なべ小ねじ M4×10(200)、なべ小ねじ M4×12(200)、なべ小ねじ M4×16(150)、なべ小ねじ M4×20(120)、六角ナット M4(500)、ワッシャー 4×9×0.8(400)、ばね座金 4(500)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。
※生地品のため、防錆油が付着しております。油分による汚れ等につきましては、ご了承くださいませ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする