※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M5
M3
M2-M5
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68514069
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
なべ小ねじ M5×8(80)、なべ小ねじ M5×10(70)、なべ小ねじ M5×15(50)、なべ小ねじ M5×20(40)、なべ小ねじ M5×30(24)、なべ小ねじ M5×50(16)、六角ナット M5(120)、ワッシャー 5×10×1.0(200)、ばね座金 5(200)
材質
ステンレス
規格
ねじ部品:JIS規格準拠
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応