フエニックス・コンタクト
DINレール取付用端子アクセサリ カバーセグメント DS-PTV 2.5シリーズ 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
68514147
品番
1083618
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
カバーセグメント、長さ: 33.1 mm、幅: 0.8 mm、高さ: 22 mm
仕様
●種類:カバーセグメント●シリーズ:DS-PTV 2.5●コード番号:188-1752
アズワン品番
65-7583-92