※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
ねじセット(ばね座金)(ステンレス)(大容量)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
68514236
品番
M3-M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
ばね座金のセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
ばね座金 3(500)、ばね座金 4(200)、ばね座金 5(150)、ばね座金 6(100)、ばね座金 8(100)、ばね座金 10(50)、ばね座金 12(50)
材質
ステンレス
規格
ねじ部品:JIS規格準拠
ねじの呼び
M3-M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。