曜日別特売
PWDSCMPWM02BK スマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 折りたたみ 薄型 360度回転 角度調整 エレコム 68514297

PWDSCMPWM02BK スマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 折りたたみ 薄型 360度回転 角度調整 エレコム 68514297
PWDSCMPWM02BK スマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 折りたたみ 薄型 360度回転 角度調整 エレコム 68514297
PWDSCMPWM02BK スマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 折りたたみ 薄型 360度回転 角度調整 エレコム 68514297
PWDSCMPWM02BK スマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 折りたたみ 薄型 360度回転 角度調整 エレコム 68514297
PWDSCMPWM02BK スマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 折りたたみ 薄型 360度回転 角度調整 エレコム 68514297
PWDSCMPWM02BK スマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 折りたたみ 薄型 360度回転 角度調整 エレコム 68514297

スマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 折りたたみ 薄型 360度回転 角度調整

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68514297品番PWDSCMPWM02BK
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

机や壁などにくっつけて使える!磁石がつく場所に簡単にスマートフォンを固定できる、MAGKEEPシリーズのマグネットスタンドです。MagSafe非対応機種にも対応するメタルプレート付き。薄型設計で折り畳んでコンパクトにでき、かばんやポケットにもサッと収納可能です。キッチンや冷蔵庫に固定すれば、レシピ動画を見ながら快適に料理ができます。

用途
磁石がつく壁や家具にスマートフォンを固定できる、マグネットスタンドです。
両面マグネットで、キッチンの換気扇フードや冷蔵庫などにしっかり固定可能。レシピ動画を見ながら料理ができ、家事の効率がアップします。
折り畳んでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。薄型設計でバッグはもちろん、ポケットにもサッと収まります。
MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。
縦向き・横向きはもちろん、どんな角度でもスマートフォンを固定できるので、さまざまなシーンで活躍します。
角度調節も自由にでき、動画鑑賞も快適。好みの位置に合わせられるため、長時間の使用でも疲れにくいです。
マットな質感と落ち着いた色合いで、インテリアに馴染みます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容両面マグネットスタンド×1、メタルプレート×1材質マグネットスタンドブラック質量(g)60外形寸法マグネットスタンド対応機種MagSafe対応のiPhone ※2025年05月現在
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする