曜日別特売
PPA-50 XH クリアボトル デイリーボトル ピーコック魔法瓶工業 68514856

本体

PPA-50 XH クリアボトル デイリーボトル ピーコック魔法瓶工業 68514856
PPA-50 XH クリアボトル デイリーボトル ピーコック魔法瓶工業 68514856

クリアボトル デイリーボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本(0.48L)
スモーク(XH)
内容量1本(0.48L)注文コード68514856品番PPA-50 XH
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

広口なのでお手入れしやすい。
注いだ量や飲んだ量が分かりやすい目盛付き。
ハンドル付きで持ち運びに便利。

スモーク(XH)容量(L)0.48口径(Φmm)約66本体寸法(mm)約82×82×220本体質量(kg)約0.24
取扱説明書:(1.83MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする