本体
ピーコック魔法瓶工業
クリアボトル アクティブボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本(0.35L)
1本(0.35L)
1本(0.5L)
色
ブリック(XR)
スモーク(XH)
ブリック(XR)
容量(L)
0.34
0.34
0.48
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(0.35L)
注文コード
68514890
品番
PPB-35 XR
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
注いだ量や飲んだ量が分かりやすい目盛付き。
アクティブなシーンでも飲みやすい飲み口
持ち運びに便利なストラップ付き。
色
ブリック(XR)
容量(L)
0.34
口径(Φmm)
約66
本体寸法(mm)
約88×79×173(ストラップを含まず)
本体質量(kg)
約0.21(ストラップを含む)
取扱説明書:
(1.92MB)