曜日別特売
PPB-50 XH クリアボトル アクティブボトル ピーコック魔法瓶工業 68514899

本体

PPB-50 XH クリアボトル アクティブボトル ピーコック魔法瓶工業 68514899
PPB-50 XH クリアボトル アクティブボトル ピーコック魔法瓶工業 68514899
PPB-50 XH クリアボトル アクティブボトル ピーコック魔法瓶工業 68514899
PPB-50 XH クリアボトル アクティブボトル ピーコック魔法瓶工業 68514899

クリアボトル アクティブボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本(0.5L)
スモーク(XH)
容量(L)0.48
内容量1本(0.5L)注文コード68514899品番PPB-50 XH
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

注いだ量や飲んだ量が分かりやすい目盛付き。
アクティブなシーンでも飲みやすい飲み口
持ち運びに便利なストラップ付き。

スモーク(XH)容量(L)0.48口径(Φmm)約66本体寸法(mm)約88×79×224(ストラップ含まず)本体質量(kg)約0.25(ストラップ含む)
取扱説明書:(1.92MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする