本体
ピーコック魔法瓶工業
酎ハイタンブラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本(0.65L)
1本(0.5L)
1本(0.65L)
色
ブラック(B)
ステンレス(XA)
ブラック(B)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(0.65L)
注文コード
68515145
品番
ATJ-65 B
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
内側を鏡面仕上げで炭酸を長時間楽しめます。
用途
氷を入れて500ml缶酎ハイを注ぐのにちょうどいいサイズ
色
ブラック(B)
容量(L)
0.65
口径(Φmm)
約91
本体寸法(mm)
約97×97×144
本体質量(kg)
約0.23
保冷効力(℃)
8以下(1時間)
取扱説明書:
(0.99MB)