本体
ピーコック魔法瓶工業
冷酒クーラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1本(1.25L)
注文コード
68515170
品番
ACE-12 XA
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
結露しにくい魔法瓶構造の冷酒クーラー。
内径9cm日本酒の四合瓶に合わせたサイズ設定。
色
ステンレス(XA)
容量(L)
1.25
口径(Φmm)
約90
本体寸法(mm)
約96×96×210
本体質量(kg)
約0.38
取扱説明書:
(0.87MB)