曜日別特売
MA-200DR 直流アーク溶接機 マイト工業株式会社 68515389

直流アーク溶接機

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)10~200
10~200
10~250
100V:10~110・200V:10~200
内容量1台注文コード68515389品番MA-200DR
参考基準価格(税別)¥137,500販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

オプション品のワイヤレスリモコンを使用することで溶接機本体から離れて操作可能です。
ホットスタート機能を搭載でONにするとアークスタート時に追加電力を提供し、アークスタート性を向上させます。
アークフォース機能搭載で溶接電圧が低くなりすぎると作動し、溶接電力を増加させることで溶接棒の吸い付きを軽減させます。
内部温度保護、出力短絡保護、入力電圧低下保護各機能を搭載しております。
電撃防止装置機能内蔵(ON/OFF切替機能付)でONにすると出力端子の電圧が低くなり、感電の危険性を減少させます。
異常発生時には4種類のエラーコードでお知らせします。
EMC対策済みです。
使用率60%を実現。

付属品出力端子ゴムキャップ×2仕様●入力コード:4.0sq×2.5m●定格入力(kVA/kW):10/85●溶接棒径(Φ):Max4●電撃防止装置:内蔵(ON/OFF切替スイッチ付)質量(kg)7.3外形寸法(mm)L460×W150×H280定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)10~200使用率(%)200A:60/155A:100%定格入力電流(A)50.2無負荷電圧(V)74
注意
※使用率60%は定格入力の確保が条件となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-03
用途: 配管及び鉄骨の溶接
有限会社三稜設備建設業・工事業

使いやすく作業性は良いと思いますが、新製品なのにリモコンが手に入らないのは少し問題だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする