付属品出力端子ゴムキャップ×2仕様●入力コード:4.0sq×2.5m●定格入力(kVA/kW):100V:3.3/3.3・200V:6.6/6.5●溶接棒径(Φ):100V:Max2.6/200V:Max4.0●電撃防止装置:内蔵(ON/OFF切替スイッチ付)質量(kg)7.6外形寸法(mm)L460×W150×H280定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)100V:10~110・200V:10~200使用率(%)100V:110A:60/85A:100・200V:200A:60/155A:100定格入力電流(A)33無負荷電圧(V)74